Combihamer, Hamerkop-⌀: 30mm

Artikelnummer: 754880 30
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
222 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hamerkop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Hamerkop-⌀ 30 mm
Serie SIMPLEX
Koplengte 104 mm
Totale lengte 290 mm
Gewicht 0,6 kg
Materiaal behuizing Temperstaal, inductiegehard
Materiaal inzetdeel Nylon, wit, hard (eenzijdig)
Materiaal steel Stalen buis
terugslagvrij nee
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 754880 30
EAN/GTIN 4030618303039
Nummer fabrikant 3677.030
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Omschrijving

Uitvoering:

Combinatie van bankhamer en zachte hamer. Kop van veredeld staal met een verwisselbare dop van slijtvast nylon. Stalen buissteel met oliebestendige rubber greep.

Reservedeel:

Nylon inzetstuk nr. 754910 gr. 30.

Downloads en documenten

Geschikte producten