• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Zachte SIMPLEX-hamer, nylon dop, wit, voor hamerkop-⌀: 30mm

Artikelnummer: 753750 30
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
457 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor hamerkop-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hamerkop-⌀ 30 mm
Serie SIMPLEX
Kleur wit
Aantal 1
Hardheid hard
Materiaal Nylon

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 753750 30
EAN/GTIN 4030618301172
Nummer fabrikant 3208.030
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Omschrijving

Toepassing:

Nylon dop, hard, biedt uitstekende slageigenschappen en garandeert maximale sterkte met maximale levensduur. Slijtvast, resistent en splintert niet, ook bij temperaturen onder het vriespunt. Bovendien bestand tegen olie en vet.