SIMPLEX-hamer, ‘zacht’, rubber composiet-dop, zwart, voor hamerkop-⌀: 30mm

Artikelnummer: 753500 30
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
972 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor hamerkop-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hamerkop-⌀ 30 mm
Serie SIMPLEX
Gewicht 30 g
Kleur zwart
Aantal 1
Hardheid middelhard
Materiaal Rubbersamenstelling
Producttype Slagdop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 753500 30
EAN/GTIN 4030618300960
Nummer fabrikant 3202.030
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Omschrijving

Toepassing:

Rubber composiet-inzetstuk textielvezelversterkt, hardheid ca. 93 Shore, oliebestendig en niet verouderend, voor richtslagen zonder werkstuk te beschadigen.