Hickory-hamersteel met steelbeschermer en ringwig, Lengte van de steel: 280mm

Artikelnummer: 751650 280
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte van de steel (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte van de steel 280 mm
voor kop-⌀ 22 mm
Steelbescherming Nylon
Materiaal Hickoryhout
Producttype steel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 751650 280
EAN/GTIN 4045197379610
Nummer fabrikant 751650 280
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hickory-hamersteel met gewelfde vorm, met nylon steelbeschermer en ringwig.

T.b.v.:

GARANT-bankhamer nr. 750110 en GARANT-hamer nr. 754120 / 754160.

T.b.v.:

Nr. 750110 met een gewicht van: 200 g
Nr. 754120 / 754160 met kop-⌀: 22 mm

Tip:

Voor hamer nr. 750110 maat 100 zie reservesteel nr. 751700 maat 260.