• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Hickory-hamersteel met steelbeschermer en ringwig, Lengte van de steel: 280mm

Artikelnummer: 751650 280
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte van de steel (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte van de steel 280 mm
voor kop-⌀ 22 mm
Steelbescherming Nylon
Materiaal Hickoryhout
Producttype steel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 751650 280
EAN/GTIN 4045197379610
Nummer fabrikant 751650 280
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hickory-hamersteel met gewelfde vorm, met nylon steelbeschermer en ringwig.

T.b.v.:

GARANT-bankhamer nr. 750110 en GARANT-hamer nr. 754120 / 754160.

T.b.v.:

Nr. 750110 met een gewicht van: 200 g
Nr. 754120 / 754160 met kop-⌀: 22 mm

Tip:

Voor hamer nr. 750110 maat 100 zie reservesteel nr. 751700 maat 260.