Hamersteel, Lengte van de steel: 250mm

Artikelnummer: 751700 250
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte van de steel (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 5111
Lengte van de steel 250 mm
Voor hamers met een gewicht van 0,05 kg
Producttype steel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 751700 250
EAN/GTIN 4028656481901
Nummer fabrikant 48202500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Leonhardt Fohrmann GmbH, Natrup 19, 48329 HAVIXBECK, Deutschland, www.stiele-fohrmann.de

Omschrijving

Uitvoering:

Noestvrij hout, klasse 1a. Rechte nerf. Vezelverloop parallel met de as van de steel. Het oppervlak is gladgeschuurd en van een waslaag voorzien.
Gewelfde vorm.

Norm:

DIN 5111 en DIN 5112.

T.b.v.:

Hamers met ovaal oog volgens DIN.

Tip:

Niet geschikt voor hamer nr. 750125 en nr. 750810.