Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Voorhamer met hickory-steel, Gewicht zonder steel: 3kg

Artikelnummer: 750810 3

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Gewicht zonder steel (kg) Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht zonder steel 3 kg
Lengte van de steel 600 mm
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 750810 3
Nummer fabrikant 750810 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hamerkop gesmeed, gehard, ontlaten en rondom geslepen. Zwart gelakt oppervlak, blanke slagvlakken.
Met hickory-steel.

Norm:

DIN 1042

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.