Gereedschapsassortiment 'BIG Basic Move' mechanisme 90-delig, Aantal gereedschappen: 90

Artikelnummer: 680106 90
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs instellen 90 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 680106 90
EAN/GTIN 4003773086222
Nummer fabrikant 00 21 06 M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Uitgebreid gereedschapsassortiment met in totaal 90 merkgereedschappen, waarvan 12 gemaakt door KNIPEX in hoogwaardige gereedschapskoffer. Met wieltjes en telescoophandgreep.
Koffer van ABS met aluminium frame rondom.

Inhoud:

Gar. zijsnijtang: 1 St. lengte 160 mm
Kracht-zijsnijtang: 1 St. lengte 200 mm
Compacte boutenschaar CoBolt®: 1 St. nr. 731752 gr. 200
Multifunctionele sleutel TwinKey®: 1 St. nr. 623550
Halfronde tang met snijkant en rechte bekken: 1 St.
Halfronde tang met snijkant en afgebogen bekken: 1 St.
Elektronica-zijsnijtang Super Knips®: 1 St. nr. 726620 gr. 140
Waterpomptang Cobra®: 1 St. nr. 705800 gr. 250
Sleuteltang: 1 St. nr. 813702 gr. 250
Universeel stripgereedschap ErgoStrip®: 1 st. nr. 728091 gr. 8-13
Inklapbaar kabelmes: 1 st. nr. 844610 gr. 1
Waterpas: 1 St. lengte 220 mm
Zyklop metaal-ratelset, 1/4 inch: 1 st. nr. 630295 gr. S (28-delig)
Inbussleutelset met kogelkop en houder: 1 st. 1,5 - 10 mm, 9-delig
Steekringsleutelset in houder: 1 st. 6-19 mm, 12-delig
Automatische centerpons: 1 st. 60N - 130N
Pendrijverset: 1 st., ⌀ 3-10 mm, 6-delig
Houten duimstok: 1 st. lengte 2 meter
Bankhamer: 1 St. gr. 300 g
Schroevendraaier voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 668260 gr. 1; 2; 3
Schroevendraaier voor Pozidriv: Resp. 1 st. nr. 668270 gr. 1; 2; 3
Sleuf schroevendraaier: Resp. 1 st. nr. 662200 gr. 3,5; 4
Schroevendraaier voor sleuf met slagkap: Resp. 1 st. nr. 660300 gr. 5,5; 7; 9
Schroevendraaier voor binnen-Torx®: Resp. 1 st. nr. 625500 gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Elektronica-schroevendraaier voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 668800 gr. 00; 0
Elektronica-schroevendraaier voor sleuf: Resp. 1 st. nr. 664600 gr. 1,5; 2,5
GEREEDSCHAPSKOFFER: 1 st. nr. 692613 gr. 1

Tip:

Geleverd met gesorteerd gereedschap in gereedschapskoffer.