Elektronica-schroevendraaier voor Phillips Kraftform Micro, Kruiskopmaat: 00

Artikelnummer: 668800 00
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
710 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 2050 PH Micro
Kruiskopmaat 00
Meslengte 60 mm
totale lengte 157 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 668800 00
EAN/GTIN 4013288031969
Nummer fabrikant 05118020001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch meercomponenten-handvat met draaibare kap.
Steel van hoogwaardig gereedschapsstaal, mat verchroomd oppervlak, uiteinde zwart.