Elektronica-schroevendraaier voor sleuf Kraftform-Micro, Bladbreedte b: 1,2mm

Artikelnummer: 664600 1,2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
978 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 2035 Micro
Bladbreedte b 1,2 mm
Bladdikte a 0,25 mm
Meslengte 40 mm
totale lengte 137 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 664600 1,2
EAN/GTIN 4013288192189
Nummer fabrikant 05118000001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch meercomponenten-handvat met draaibare kap.
Steel van hoogwaardig gereedschapsstaal, mat verchroomd oppervlak, uiteinde zwart.

Toepassing:

voor nauwkeurig, efficiënt vastschroeven bij elektronica-assemblage. Ook ideaal voor alle fijngevoelige instel- en regelwerkzaamheden.