Bit-assortiment met bedieningsgereedschap 17-delig

Artikelnummer: 676222
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
258 stuks direct leverbaar
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
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips; POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER; Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring; Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Aantal delen 17
Bedieningsgereedschap Schroevendraaierhandvat
inschuifbare telescoopsteel nee
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 676222
EAN/GTIN 4013288099624
Nummer fabrikant 05259121001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Praktijkgericht samengestelde Kraftform Kompakt®-assortimenten met bits en bedieningsgereedschap voor machinaal en handgebruik. Kraftform-schroevendraaierhandvat met snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.

Inhoud:

Bits, lengte 89 mm, E 6,3, voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 674200 gr. 1/89; 2/89; 3/89
Bits, lengte 89 mm, E 6,3, voor Pozidriv: Resp. 1 st. nr. 674220 gr. 1/89; 2/89; 3/89
Bits, lengte 89 mm, E 6,3 voor binnenzeskant: Resp. 1 st. nr. 674247 gr. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89
Bits, lengte 89 mm E 6,3, voor binnen-Torx® met pen: Resp. 1 st. vergelijkbaar met nr. 674250 gr. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89
Bits, lengte 89 mm, E 6,3, voor sleuf: 1 St. nr. 674260 gr. 5,5/89
Schroevendraaierhandvat: 1 St. nr. 676410 gr. 6,3 met ‘Rapidaptor’ snelwisselhouder C/E 6,3

Downloads en documenten

Geschikte producten