Bit voor sleuf, 1/4 inch E 6,3, Bladbreedte / totale lengte: 3mm

Artikelnummer: 674260 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,47 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 2,89 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
595 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte / totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 800/4 Z
Snijkantbreedte 3 mm
Dikte snijkant 0,5 mm
totale lengte 50 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Bit-zeskantschacht E 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 674260 3
EAN/GTIN 4013288191755
Nummer fabrikant 05059305001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.

Toepassing:

Voor sleufschroeven DIN 3127.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.