Bit voor zeskant, lang, 1/4 inch E 6,3 Hex-Plus-profiel, Zeskant / visas ilgis: 3/89mm

Artikelnummer: 674247 3/89
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 7,20 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 6,00 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
374 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant / visas ilgis (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 840/4 Z Hex-Plus
Zeskant 3 mm
totale lengte 89 mm
Bitsoort Bit voor binnenzeskantbouten
Bit-zeskantschacht E 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 674247 3/89
EAN/GTIN 4013288191816
Nummer fabrikant 05059630001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Vanaf maat 6/89 met doorlopende zeskantsteel.
Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.

Toepassing:

Voor binnenzeskantbouten DIN 7426.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.