{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
| Meetnauwkeurigheid draaimoment | ± 10 % | |
| Bithouder | D 6,3; F 6,3 | |
| Totale lengte L | 168 mm | |
| Ingesteld draaimoment | 1,4 Nm | |
| Ingesteld draaimoment | 140 cNm | |
| Weergave | analoog | |
| Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
| Activeringsprincipe | mechanische slipkoppeling | |
| Aansluitingsvorm | Bitopname 1/4 inch | |
| Meettechniek | Mechanisch | |
| Vast ingesteld draaimoment | ja | |
| Gegevens rapporteerbaar | nee | |
| Instelling van de activeringswaarde | vooraf ingesteld | |
| Feedback | akoestisch signaal; ontkoppelend | |
| Meetmethode | Draaimoment | |
| Verstelbaarheid activeringswaarde | niet verstelbaar | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Producttype | momentschroevendraaier |
| Artikelnummer | 659890 1,4 | |
| EAN/GTIN | 4069515041768 | |
| Nummer fabrikant | 659890 1,4 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |