Torque verwisselbare steel voor Phillips, Kruiskopmaat: 0

Artikelnummer: 659940 0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Torque verwisselbare steel
Kruiskopmaat 0
totale lengte 175 mm
Nuttige lengte 42 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
Kleurcodering donkerblauw
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 659940 0
EAN/GTIN 4010995261979
Nummer fabrikant 26197
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kleurcodering: donkerblauw

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd. Verchroomde schroevendraaierpunten voor perfecte maatvastheid.

T.b.v.:

Momentschroevendraaiers nr. 659930 tot gr. 700, nr. 659935 en 659945.

Tip:

Andere verwisselbare stelen onder nr. 659932659946.