{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| maximaal draaimoment | 60 cNm | |
| Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
| Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±10 % | |
| Testrapport | Testrapport van de producent | |
| Serie | TorqueVario®-S | |
| Totale lengte L | 127 mm | |
| Draaimomentbereik | 10 cNm - 60 cNm | |
| Draaimomentbereik | 0,1 Nm - 0,6 Nm | |
| Schaalverdeling 1 maatstreep = | 0,05 Nm | |
| ⌀ | 23 mm | |
| Weergave | analoog | |
| Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
| Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
| Aansluitingsvorm | verwisselbare steel | |
| Meettechniek | Mechanisch | |
| Vast ingesteld draaimoment | nee | |
| Gegevens rapporteerbaar | nee | |
| Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
| Feedback | ontkoppelend | |
| Aflezing omschakelbaar | Nm | |
| Meetmethode | Draaimoment | |
| Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Gewicht | 150 g | |
| Producttype | momentschroevendraaier |
| Artikelnummer | 659930 60 | |
| EAN/GTIN | 4010995268886 | |
| Nummer fabrikant | 26888 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com |