Momentschroevendraaier vast ingesteld, zonder schaal, Ingesteld draaimoment: 0,6Nm

Artikelnummer: 659890 0,6
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

op aanvraag
Op voorraad
708 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Ingesteld draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aanhaalrichting: Rechtsom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ± 10
  • Bithouder: D 6,3; F 6,3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aanhaalrichting Rechtsom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ± 10 %
Bithouder D 6,3; F 6,3
Totale lengte L 168 mm
Ingesteld draaimoment 0,6 Nm
Ingesteld draaimoment 60 cNm
Weergave analoog
Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch
Activeringsprincipe mechanische slipkoppeling
Aansluitingsvorm Bitopname 1/4 inch
Meettechniek Mechanisch
Vast ingesteld draaimoment ja
Gegevens rapporteerbaar nee
Instelling van de activeringswaarde vooraf ingesteld
Feedback akoestisch signaal; ontkoppelend
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde niet verstelbaar
Norm DIN EN ISO 6789
Producttype momentschroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 659890 0,6
EAN/GTIN 4069515041737
Nummer fabrikant 659890 0,6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Momentschroevendraaier met tweecomponenten-handvat met goede grip en vast ingesteld draaimoment. Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk hoor- en voelbaar. Geschikt voor rechtsom aanhalen. Verder aandraaien van de schroef is onmogelijk.

Voordeel:

Momentschroevendraaiers kunnen worden gebruikt met alle conventionele bits C 6,3 en E 6,3 (vergelijkbaar met nr. 675155, 675390).

Toepassing:

Voor gecontroleerd aanhalen met een vooraf ingesteld draaimoment.
Ideaal voor montage van wisselplaten.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Nauwkeurigheid:

± 10% van de vermelde waarde.

Tip:

Alle verwisselbare Wiha-stelen (nr. 659940659946) kunnen ook in de HOLEX momentschroevendraaier nr. 659945 worden gebruikt.
De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.
De ingestelde draaimomentwaarde kan niet worden gewijzigd.

Downloads en documenten

Geschikte producten