Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 35-delig, Type: SD

Artikelnummer: 638025 SD
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
823 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2
  • Sleutelwijdtebereik Surface Drive: 8-34
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 4-14
  • 6-Kant dopsleutelprofiel: Surfacedrive
  • Vierkant met Wobble-Fix: met zwenkhoek

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 35
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Sleutelwijdtebereik Surface Drive 8-34 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 4-14 mm
6-Kant dopsleutelprofiel Surfacedrive
Vierkant met Wobble-Fix met zwenkhoek
Lengte 510 mm
Breedte 294 mm
Hoogte 61 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten; 6-kant dopsleutel Surface Drive
Sleutelwijdtematen metrisch
Vullingsgraad van een lade in G 8×20
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 638025 SD
EAN/GTIN 4062406061401
Nummer fabrikant 638025 SD
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
Het Surface Drive-profiel werkt direct op de vlakken van de bouten en moeren, kwetsbare kanten worden gespaard. Ook tussenmaten (bijvoorbeeld inch-bouten) en afgesleten bouten kunnen met het Surface Drive-profiel worden aan- of losgedraaid. De Wobble-Fix-verlengstukken maken een zwenkhoek mogelijk en kunnen door vergrendelen worden vastgezet.
Elk gereedschap wordt in een sterk, speciaal interieur van PUR-schuimstof stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M5 − M22 en 1/4 − 7/8 inch (Amerikaanse inchmaten) en binnenzeskantbouten met schroefdraad M5 − M18.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen 6-kant, Surface Drive: 19 St. nr. 642325 maat 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Doppen voor binnenzeskantbouten: 8 St. nr. 643229 maat 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Dwarsgreep: 1 st. nr. 641329 gr. 295
Verlengstukken ‘Wobble-Fix’: 2 st. nr. 641129 maat 125; 250
Cardangewricht: 1 St. nr. 641629 maat 1/2
Ratel: 1 st. nr. 640025 maat 1/2
Verbindingshulpstuk: 1 St. vergelijkbaar met nr. 650002 gr. 5 aandrijving zeskant 7/16 inch E 11,2 - aandrijving vierkant 1/2 inch
Verloopstukken: 2 St. vergelijkbaar met nr. 649500
aandrijving vierkant-dop 3/8 inch - uitgang vierkant 1/2 inch
aandrijving vierkant-dop 1/2 inch - uitgang vierkant 3/8 inch
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Tip:

Het assortiment biedt bovendien plaats aan 4 onderdelenbakken 951251 maat 2×3/1 of 2 st. nr. 951251 maat 2×6/1 (niet meegeleverd).

Downloads en documenten

Geschikte producten