Ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper, Type: 1/2

Artikelnummer: 640025 1/2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7.389 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/2 inch
totale lengte 263 mm
Aantal tanden 40
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 640025 1/2
EAN/GTIN 4062406274030
Nummer fabrikant 640025 1/2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.
Met omschakelpal voor rechtsom en linksom draaien.

Norm:

Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 12,5 met verende kogel.
DIN 3122-D 12,5

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.

Downloads en documenten

Geschikte producten