easyPick onderdelenbakken hoogte 50 mm, Breedte×diepte in G / type: 2X3/1

Artikelnummer: 951251 2X3/1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte×diepte in G / type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie easyPick
Hoogte 50 mm
Breedte 50 mm
Diepte 75 mm
Breedte in G 2
Diepte in G 3
Hoogte binnenkant 11,8 mm
Breedte binnenkant 33 mm
Diepte binnenkant 58 mm
Aantal vakken in box 1
Kleur antraciet
Producttype Onderdelenbakken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 951251 2X3/1
EAN/GTIN 4062406148539
Nummer fabrikant 951251 2X3/1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

In alle lades met fronthoogte 75 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "easyPick" Bekijk alles