• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Houder voor meetinsert, Type: T6

Artikelnummer: 445410 T6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Gebruik Kogelmeetinserts met schacht 6 mm
Opname-⌀ 6 mm
Uitsteeklengte 27,5 mm
Producttype Houder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 445410 T6
EAN/GTIN 2050001668318
Nummer fabrikant 4429154
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

T.b.v.:

Digitale hoogtemeetapparaten HC1 nr. 445350, CLM816 nr. 445320, CLM817 nr. 445370.