• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
    • Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Digitale 2D-hoogtemeter HC1, Type: 350

Artikelnummer: 445350 350
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 363,00 / st.
  • € 335,00 / st.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 350 mm
Maximaal toepassingsgebied 0 mm - 520 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Numerieke resolutie omschakelbaar 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Maximale afwijking (L = meetlengte in mm) 1,8 + L / 600 µm
Herhalingsnauwkeurigheid plat vlak 0,5 µm
Herhalingsnauwkeurigheid boring 1 µm
Haaksheidsafwijking (frontaal) 5 µm
Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
Energievoorziening Accuvoeding; Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Nikkel-metaalhydride
Nominale spanning 4,8 V
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 445430
Meetkracht 1,0 ±0,2 N
Meettechniek Digitaal
Lengte voetoppervlak 240 mm
Breedte voetoppervlak 250 mm
Totale hoogte 741 mm
Gewicht 25 kg
Testrapport Testrapport van de producent
Producttype Hoogtemeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 445350 350
EAN/GTIN 4045197436900
Nummer fabrikant 445350 350
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Meetsysteem:
  • Uitstekende meetnauwkeurigheid en betrouwbaarheid dankzij optisch incrementeel meetsysteem met dubbele leeskop.
  • Dynamisch tastsysteem voor hoge herhalingsnauwkeurigheid.
  • Luchtlagersysteem, voor gemakkelijk en schokvrij verschuiven.
  • Nauwkeurige meetkopgeleiding op edelstalen geleidebanen.
  • Eenvoudige meetprocedures dankzij door motor aangedreven meetslede.
  • Tasterconstante blijft na uitschakelen behouden.
  • Geïntegreerde, oplaadbare accu voor meten zonder netvoeding.
  • Temperatuurcompensatie via interne temperatuursensor.

Bedienings- en afleesunit:
  • grote, overzichtelijke functietoetsen.
  • Goed afleesbaar grafisch LCD-display met achtergrondverlichting.
  • Dialoog via zelfverklarende pictogrammen in diverse talen.
  • Extra mogelijkheid om nulpunten op het werkstuk in te stellen.
  • Opslaan van meetgegevens in geïntegreerd USB-memory.
  • Extra meetapparaat aan te sluiten met Opto RS232C-interface.
  • Klaar voor de toekomst dankzij updatemogelijkheid.
  • Automatische stand-by-schakeling (zonder verlies van meetwaarden).

Extra 2D-meetfuncties:
  • Afwijkingscompensatie.
  • Afstand en hoek van 2 elementen.
  • Hoek tussen 3 elementen.
  • Hoek in conus.
  • Coördinatentransformatie.

Statistische evaluatie:
  • Statistische evaluatie van afzonderlijke kenmerken.
  • Histogrammen.
  • Procesregelkaarten.
  • Pareto-diagrammen.
  • Samenstellen van productie- en controletrajecten.
  • Direct printen op een USB-printer.

Levering:

Inclusief bedienings- en afleeselement. Houder nr. 445410 maat T6, meetinsert nr. 445420 maat K6/51, instelblok, netadapter nr. 445432, NiMH-accu nr. 445430 en gebruiksaanwijzing.