Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Digitale hoogtemeter Digimar, Type: 350

Artikelnummer: 445320 350

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; RS232C-aansluiting
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 350 mm
Maximaal toepassingsgebied 0 mm - 520 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Numerieke resolutie omschakelbaar 0,01 / 0,001 mm
Maximale afwijking (L = meetlengte in mm) 2,8 + L / 300 µm
Herhalingsnauwkeurigheid plat vlak 2 µm
Herhalingsnauwkeurigheid boring 3 µm
Haaksheidsafwijking (frontaal) 15 µm
Aansluiting RS232C-aansluiting; RS232C-aansluiting
Energievoorziening Accuvoeding; Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Nikkel-metaalhydride
Nominale spanning 4,8 V
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 445430
Meetkracht 1,0 ±0,2 N
Meettechniek Digitaal
Lengte voetoppervlak 240 mm
Breedte voetoppervlak 250 mm
Totale hoogte 741 mm
Gewicht 25 kg
Testrapport Testrapport van de producent
Producttype Hoogtemeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 445320 350
Nummer fabrikant 4429030
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

Meetsysteem:
  • uitstekende meetnauwkeurigheid en betrouwbaarheid dankzij optisch incrementeel meetsysteem met dubbele leeskop.
  • Dynamisch tastsysteem voor hoge herhalingsnauwkeurigheid.
  • Met luchtvering, voor gemakkelijk en schokvrij verschuiven.
  • Nauwkeurige meetkopgeleiding op edelstalen geleidebanen.
  • Eenvoudige meetprocedures dankzij door motor aangedreven meetslede.
  • Tasterconstante blijft na uitschakelen behouden.
  • Geïntegreerde, oplaadbare accu voor meten zonder netvoeding.
Bedienings- en afleesunit:
  • grote, overzichtelijke functietoetsen.
  • Goed afleesbaar grafisch LCD-display met achtergrondverlichting.
  • Dialoog via zelfverklarende pictogrammen.
  • Extra mogelijkheid om nulpunten op het werkstuk in te stellen.
  • Met temperatuurcompensatie via temperatuursensor.

Levering:

Inclusief bedienings- en afleeselement, houder nr. 445410 maat T6, meetinsert nr. 445420 maat K6/51, instelblok, netadapter nr. 445432, NiMH-accu nr. 445430 en gebruiksaanwijzing.

Accessoires:

Meettastersets nr. 445400.