Borgmoer, Schroefdraad: M8

Artikelnummer: 375389 M8
Red Week %
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6331
Schroefdraad M8
Totale lengte 12 mm
‌Sleutelwijdte SW 13 mm
Hoekmaat e 14,38 mm
Kraag-⌀ 18 mm
Flenshoogte 3,5 mm
Producttype Moer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 375389 M8
EAN/GTIN 4069515013628
Nummer fabrikant 375389 M8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Flensmoer (hoogte = 1,5 d) DIN 6331, gesmeed.