Borgmoer, Schroefdraad: M20

Artikelnummer: 375389 M20
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
390 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6331
Schroefdraad M20
Totale lengte 30 mm
‌Sleutelwijdte SW 30 mm
Hoekmaat e 33,53 mm
Kraag-⌀ 37 mm
Flenshoogte 6 mm
Producttype Moer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 375389 M20
EAN/GTIN 4069515013673
Nummer fabrikant 375389 M20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Flensmoer (hoogte = 1,5 d) DIN 6331, gesmeed.