{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Type | 6331 | |
| Schroefdraad | M24 | |
| Totale lengte | 36 mm | |
| Sleutelwijdte SW | 36 mm | |
| Hoekmaat e | 39,98 mm | |
| Kraag-⌀ | 45 mm | |
| Flenshoogte | 6 mm | |
| Producttype | Moer |
| Artikelnummer | 375389 M24 | |
| EAN/GTIN | 4069515013680 | |
| Nummer fabrikant | 375389 M24 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |