• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Machineklem voor 5-assige bewerkingen TeleCentric, Type: 70K

Artikelnummer: 361255 70K
Korting
€ 3.474,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 nov. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Uitvoering: Nulpuntspansysteem

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TeleCentric
Uitvoering Nulpuntspansysteem
Spanbereik S1 16 mm - 85 mm
Spanbereik S2 66 mm - 135 mm
Lengte L 286 mm
Hoogte basisdeel c 168,9 mm
Breedte B 94 mm
Groefbreedte n H7 20 mm
Hoogte h 27,1 mm
Spankracht tot maximaal 30 kN
maximaal draaimoment 45 Nm
Gewicht 17,5 kg
Sleutelwijdtematen 14 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires TeleCentric
Producttype Machineklem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361255 70K
EAN/GTIN 4250364403030
Nummer fabrikant 6921548000055
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Optimaal voor de toepassing op 5-assige bewerkingscentra.
  • Conventioneel spannen en klemstukspannen mogelijk.
  • Telescoopspindel, storende contour blijft ongewijzigd.
  • Centrisch, eenvoudige programmering zonder nulpuntverschuiving.
  • Toegankelijkheid van het werkstuk is onafhankelijk van de spanwijdte.
  • Symmetrische constructie = werkstuk blijft in het midden en parallel, overmaat van het materiaal wordt symmetrisch verdeeld.
  • Zonder gereedschap wisselen van bekken dankzij snelsluiting, binnen 10 seconden / bekkenpaar.
  • Constante spankracht door middel van onderhoudsarme telescoopspindel.
  • Standaard met opnameboringen 25H6 M10 voor nulpuntspansysteem steekmaat 200.
  • Geïntegreerde schaalring voor fijnafstelling van de centrumpositie.
  • Spankracht 30 kN bij 45 Nm lineair.

Levering:

Handslinger, quick-start-guide.

Accessoires:

Momentsleutel nr. 656050 gr. 120, dop voor binnenzeskantbouten nr. 643330 gr. 14, opzetbekken nr. 361258361264, spanklemstukken nr. 360750 maat 125/160, uitlijn- en fixeerset nr. 360530, spanpen nr. 360025 maat 25M10 resp. 25M10/138.
Opzetbekken nr. 361258361260, spanklemstukken nr. 360750 gr. 125/160, uitlijn- en fixeerset nr. 360530, spanpen nr. 360025 gr. 25M10 resp. 25M/138.

Downloads en documenten

Geschikte producten