Opzetbek grip, Type: 38

Artikelnummer: 361258 38
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 70 mm
b1 38 mm
Hoogte h1 27,1 mm
Geschikt voor kleurcode TeleCentric
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361258 38
EAN/GTIN 4250364403061
Nummer fabrikant 6921544020131
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Omschrijving

Uitvoering:

3 mm oplegvlak, 4 mm spanhoogte.

T.b.v.:

TeleCentric machineklem voor 5-assige bewerkingen nr. 361255