{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | TeleCentric | |
| Uitvoering | Nulpuntspansysteem | |
| Spanbereik S1 | 12 mm - 166 mm | |
| Spanbereik S2 | 62 mm - 199 mm | |
| Lengte L | 351 mm | |
| Hoogte basisdeel c | 168,9 mm | |
| Breedte B | 94 mm | |
| Groefbreedte n H7 | 20 mm | |
| Hoogte h | 27,1 mm | |
| Spankracht tot maximaal | 30 kN | |
| maximaal draaimoment | 45 Nm | |
| Gewicht | 24,5 kg | |
| Sleutelwijdtematen | 14 mm | |
| Kleurcode voor bijpassende accessoires | TeleCentric | |
| Producttype | Machineklem |
| Artikelnummer | 361255 100 | |
| EAN/GTIN | 4250364404617 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |