• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Meelopende draaibankcenter met inzetstukken, Morseconus: 4

Artikelnummer: 321335 4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Morseconus Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Morseconus MK4
Behuizings-⌀ D 76 mm
Maximale rondloopfout 0,007 mm
Maximaal toerental 3.200 min-1
Voor werkstukgewicht 300 kg
Lengte 1 58 mm
L2 13 mm
Buiten-⌀ D1 18 mm
Schacht-⌀ D2 32 mm
Geschikt voor kleurcode K18
Producttype Centreerpunt

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 321335 4
EAN/GTIN 4045197774491
Nummer fabrikant 321335 4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Compleet gereedschap gehard en geslepen.
  • Met verwisselbare inzetstukken.
  • Lichaam en centerpunt zijn matrijsgesmeed en gehard.
  • Precieze wentellagers garanderen een hoge rondloopnauwkeurigheid.
  • Speciale afdichting voorkomt binnendringen van vuil en koelvloeistof.
  • Onderhoudsvrij door continue wentellagersmering.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.
De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Door 6 verschillende inzetstukken speciaal geschikt voor stukproductie van zeer uiteenlopende werkstukken.

Levering:

1 Draaibankcenter nr. 320659, resp. 1 x kopieercenterpons 60° / 30°, kleine puntige centerpons 60°, grote puntige centerpons 60°, conus 60°, holle conus 60°, holle centerpons 60°.
Inclusief systeembox met hardschuim interieur.

Accessoires:

Verwisselbare inzetstukken nr. 320625320631.