• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Inzetstuk voor meelopende draaibankcenter, Type: 1

Artikelnummer: 320625 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ D 14 mm
Kleine punt-⌀ D1 4 mm
Schacht-⌀ d 12 mm
Nuttige lengte L1 32 mm
Tophoek 60 graden; 30 graden
Geschikt voor kleurcode K12
Sleutelwijdte 12 mm
Producttype Centreerpunt

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 320625 1
EAN/GTIN 4045197719089
Nummer fabrikant 320625 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Grote flexibiliteit dankzij verschillende geometrieën bij dezelfde houder.
  • Compleet gehard en geslepen.
  • Snelle en efficiënte vervanging bij slijtage.

T.b.v.:

Draaibankcenter nr. 320615, nr. 320617, nr. 320659 maat 2, nr. 321265 maat 3, nr. 321335 maat 2.