Meelopende draaibankcenter voor wisselinzetstukken, Morseconus: 2

Artikelnummer: 320659 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Morseconus Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Morseconus MK2
Behuizings-⌀ D 45 mm
Maximale rondloopfout 0,005 mm
Maximaal toerental 5.000 min-1
Voor werkstukgewicht 100 kg
Lengte 1 43 mm
L2 10 mm
Buiten-⌀ D1 12 mm
Schacht-⌀ D2 20 mm
Geschikt voor kleurcode K12
Producttype Centreerpunt

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 320659 2
EAN/GTIN 4045197774347
Nummer fabrikant 320659 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Schachtgelagerde centerponsas van doorgehard gereedschapsstaal.
  • Centerpunt doorgehard, meervoudig naslijpen mogelijk.
  • Precieze wentellagers voor hoge rondloopnauwkeurigheid.
  • Onderhoudsvrij door continue smering.
  • Speciale afdichting voorkomt het binnendringen van vuil en koelvloeistof.
  • Compleet gereedschap gehard en geslepen.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.
De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Voor alle soorten draaibanken, evenzeer geschikt voor ruwen en fijndraaien.
Flexibele toepassing dankzij verwisselbare inzetstukken. Universele toepassing op revolver en tegenspindel in CNC machines.

Accessoires:

Verwisselbare inzetstukken nr. 320625 - 320631

Tip:

Wisselen van de inzetstukken aan de sleutelvlakken door tegengesteld draaien.

Downloads en documenten

Geschikte producten