{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schroefdraad M | M12×174 | |
| Opname | HSK-A 63 | |
| Opnamenorm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Vorm | A | |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
| Verspaningsstrategie | HSC | |
| Trilling | gedempt | |
| Afkoppellengte A-maat | 200 mm | |
| Boring-⌀ D1 | 12,5 mm | |
| ⌀ D2 | 21 mm | |
| Buiten-⌀ D | 40 mm | |
| Nuttige lengte L1 | 174 mm | |
| L2 | 5 mm | |
| Producttype | Inschroeffreesopname |
| Artikelnummer | 307038 M12X174 | |
| EAN/GTIN | 4045197942906 | |
| Nummer fabrikant | 307038 M12X174 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |