Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Verloopstuk voor inschroeffrezen, Schroefdraad M / schroefdraad M1: M5/M8

Artikelnummer: 301344 M5/M8

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M / schroefdraad M1 Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M5
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 30 mm
Buiten-⌀ D 13 mm
Boring-⌀ D1 5,5 mm
Pas-⌀ Dp 8,5 mm
⌀ D2 10 mm
Producttype Reductiestuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 301344 M5/M8
EAN/GTIN 4045197331939
Nummer fabrikant 301344 M5/M8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht doorboord voor inwendige koelvloeistoftoevoer.