{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schroefdraad M | M10 | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Afkoppellengte A-maat | 60 mm | |
| Buiten-⌀ D | 29 mm | |
| Boring-⌀ D1 | 10,5 mm | |
| Pas-⌀ Dp | 17 mm | |
| ⌀ D2 | 18,5 mm | |
| Producttype | Reductiestuk |
| Artikelnummer | 301344 M10/M16 | |
| Nummer fabrikant | 301344 M10/M16 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |