GHDR 12-3 External Tools for Turning, Grooving and Parting

Artikelnummer: 2800143
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2800143
EAN/GTIN 7291075056389
Nummer fabrikant 2800143
L-nummer L23920 279

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 4 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 8 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
  • Functiebreedte (WF) 10,8 mm
  • Koplengte (links) 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles