GHIR 20-20-4 Internal Grooving and Boring Bar.

Artikelnummer: 2800340
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2800340
EAN/GTIN 7291075029963
Nummer fabrikant 2800340
L-nummer L23920 2014

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaigereedschaphouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijbreedte max. (CWX) 4,8 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, totale lengte (OAL) 200 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4,5 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,8 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Functiebreedte (WF) 14,5 mm
  • Koplengte (links) 40 mm
  • Dmin afsteken 20 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles