CGHN 32-5DGM Internal single-ended Machining Blades, for self clamped inserts.

Artikelnummer: 2800814
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2800814
EAN/GTIN 7291075039511
Nummer fabrikant 2800814
L-nummer L23920 156

Omschrijving

Omschrijving:

Houder voor deelfreesgereedschap, snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 4,4 mm, totale lengte (OAL) 90 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 4 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4,4 mm
  • Dmin afsteken 93 mm
  • Totale lengte (OAL) 90 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles