GHDL 16-3 ST External Tools for Turning, Grooving and Parting

Artikelnummer: 2800083
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2800083
EAN/GTIN 7291075056259
Nummer fabrikant 2800083
L-nummer L23920 1394

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaigereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 4 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 78 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 9 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
  • Functiebreedte (WF) 15 mm
  • Koplengte (links) 24 mm
  • Totale lengte (OAL) 78 mm
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles