DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1/R: 16/2,0mm

Artikelnummer: 220334 16/2,0
Korting
€ 170,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 nov. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f9 D1/R (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal snijkanten Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Coating AlTiN
Snijkant-⌀ D 16 mm
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal snijkanten Z 4
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Spiraalhoek 37 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesbewerking 0,5×D bij kanten
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling nee
Geschikte opname met schroefdraad
Snijlengte L2 24 mm
⌀ D2 15,5 mm
Afkoppellengte L1 24 mm
Totale lengte L 36 mm
DUO-LOCK interface DL16
‌Sleutelwijdte SW 13 mm
Aanbevolen aanhaalmoment 60 Nm
Hoekradius 2 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,04 mm
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 220334 16/2,0
EAN/GTIN 4034221141828
Nummer fabrikant DL16F1004MN1600R2.00DA
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
240
Aluminium (kortspanend)
N
240
Aluminium > 10% Si
N
120
Staal < 500 N/mm²
P
200
Staal < 750 N/mm²
P
170
Staal < 900 N/mm²
P
110
Staal < 1100 N/mm²
P
90
RVS < 900 N/mm²
M
40
RVS > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
110
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Toepasbaar als universeel gereedschap. Unieke kopse geometrie voor aanloopfrezen en helicoïdaal frezen. Eerste keuze bij toepassingen met korte uitsteeklengtes. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Eerste keuze bij toepassingen met lange uitsteeklengtes en onevenwichtige spanomstandigheden. Voor een bijzonder rustige loop bij lange uitsteeklengtes, bij voorkeur VHM-verlengstukken gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten