{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Coating | AlTiN | |
| Snijkant-⌀ D | 12 mm | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Type | N | |
| Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
| Aantal snijkanten Z | 4 | |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
| Spiraalhoek | 37 graden | |
| Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesbewerking | 0,5×D bij kanten | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Geschikte opname | met schroefdraad | |
| Snijlengte L2 | 18 mm | |
| ⌀ D2 | 11,5 mm | |
| Afkoppellengte L1 | 18 mm | |
| Totale lengte L | 24 mm | |
| DUO-LOCK interface | DL12 | |
| Sleutelwijdte SW | 9,5 mm | |
| Aanbevolen aanhaalmoment | 30 Nm | |
| Hoekradius | 1,5 mm | |
| Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
| Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
| Artikelnummer | 220334 12/1,5 | |
| EAN/GTIN | 4034221141545 | |
| Nummer fabrikant | DL12F1004MN1200R1.50DA | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |