{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Coating | AlTiN | |
| Snijkant-⌀ D | 10 mm | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Type | N | |
| Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
| Aantal snijkanten Z | 4 | |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
| Spiraalhoek | 37 graden | |
| Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesbewerking | 0,5×D bij kanten | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Geschikte opname | met schroefdraad | |
| Snijlengte L2 | 15 mm | |
| ⌀ D2 | 9,6 mm | |
| Afkoppellengte L1 | 15 mm | |
| Totale lengte L | 20 mm | |
| DUO-LOCK interface | DL10 | |
| Sleutelwijdte SW | 8 mm | |
| Aanbevolen aanhaalmoment | 20 Nm | |
| Hoekradius | 2 mm | |
| Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
| Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
| Artikelnummer | 220334 10/2,0 | |
| EAN/GTIN | 4034221141248 | |
| Nummer fabrikant | DL10F1004MN1000R2.00DA | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |