Snijplaat Zeskant, M: M52

Artikelnummer: 140920 M52
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 382
  • Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M52
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 382
Tolerantieklasse DIN 13 6g
Oplopend met 5 mm
Sleutelwijdte 85 mm
Hoogte 36 mm
Snijrichting rechts
Producttype Snijplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 140920 M52
EAN/GTIN 4062406221980
Nummer fabrikant 140920 M52
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Buiten-zeskant voor gestandaardiseerde sleutelmaten. Zonder schilaansnijding. 1 3/4-gang-aansnijding.

Tip:

Voor het nasnijden van beschadigde schroefdraad of voor het snijden op moeilijk toegankelijke plaatsen.