{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Klantartikelnummer: 
                        EAN/GTIN: 
                        Nummer fabrikant: 
                        Cat. nr.: 
                    
                                
| Draadafmeting | M10 | |
| Draadsoort | M | |
| Flankhoek | 60 graden | |
| Snijmateriaal | HSS | |
| Norm | DIN 382 | |
| Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
| Oplopend met | 1,5 mm | |
| Sleutelwijdte | 27 mm | |
| Hoogte | 11 mm | |
| Producttype | Snijplaat | 
| Artikelnummer | 140920 M10 | |
| EAN/GTIN | 4045197083890 | |
| Nummer fabrikant | 140920 M10 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |