{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Draadafmeting | M4 | |
| Draadsoort | M | |
| Flankhoek | 60 graden | |
| Snijmateriaal | HSS | |
| Norm | DIN 382 | |
| Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
| Oplopend met | 0,7 mm | |
| Sleutelwijdte | 18 mm | |
| Hoogte | 5 mm | |
| Producttype | Snijplaat |
| Artikelnummer | 140920 M4 | |
| EAN/GTIN | 4045197083852 | |
| Nummer fabrikant | 140920 M4 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |