Veiligheidshelm EuroGuard, Kleur: YELLOW

Artikelnummer: 097802 YELLOW
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Verstelbare wijdte: Draaisluiting

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur YELLOW
Maat 53 cm - 61 cm
Materiaal helmschaal HDPE
Gewicht 340 g
Verstelbare wijdte Draaisluiting
Koudebestendigheid Tot -20 °C
Producttype Veiligheidshelm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097802 YELLOW
EAN/GTIN 4017765057466
Nummer fabrikant 2602002450
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte veiligheidshelm van high-density-polyethyleen met verhoogde stijfheid aan de zijkanten dankzij dubbelwandig binnenprofiel. Zeer geschikt voor buitentoepassingen en lage temperaturen tot -20 °C. De voorkant biedt een bedrukbaar vlak van 5 x 5 cm. Met regelbare zijventilatie.
  • 6-punts band, hoogteverstelbaar
  • 30 mm Euro-slot-opname
  • Zweetband van ecoleer
  • Rechte vorm met regengoot
  • Met draaisluiting

Toepassing:

Bouwbedrijven, hoog- en diepbouw.

Norm:

DIN EN 397

T.b.v.:

Oorkappen nr. 097753; 097756.