Oorkappen Peltor™ Optime™ helmuitvoering, Type: 1

Artikelnummer: 097753 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
111 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Peltor™ Optime™
SNR-waarde (dempingswaarde) 26 dB(A)
Producttype Oorkappen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097753 1
EAN/GTIN 4046719382675
Nummer fabrikant 7000039617
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Oorkappen bieden door hun geringe gewicht een hoog draagcomfort en kunnen goed met andere veiligheidsuitrusting worden gecombineerd. De comfortabele afdichtingsringen van een combinatie van gel en schuimrubber zorgen voor een optimale afdichting en hoog draagcomfort, ook bij langdurig gebruik.
De kappen van de helmuitvoering uit de Peltor™ Optime™-serie hebben dezelfde eigenschappen als de uitvoering met hoofdbeugel. Kan met slechts enkele handelingen worden bevestigd aan helmen met 30 mm Euro-slot-opname.
SNR = 26 dB (H = 32 dB, M = 23 dB, L = 15 dB).

Tip:

Geschikte helmen onder nr. 097815 (3M), nr. 097802 (Schuberth). Hygiënesets onder nr. 097764, 097748.