• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Veiligheidshelm EuroGuard, Kleur: YELLOW

Artikelnummer: 097802 YELLOW
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Verstelbare wijdte: Draaisluiting

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur YELLOW
Maat 53 cm - 61 cm
Materiaal helmschaal HDPE
Gewicht 340 g
Verstelbare wijdte Draaisluiting
Koudebestendigheid Tot -20 °C
Producttype Veiligheidshelm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097802 YELLOW
EAN/GTIN 4017765057466
Nummer fabrikant 2602002450
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte veiligheidshelm van high-density-polyethyleen met verhoogde stijfheid aan de zijkanten dankzij dubbelwandig binnenprofiel. Zeer geschikt voor buitentoepassingen en lage temperaturen tot -20 °C. De voorkant biedt een bedrukbaar vlak van 5 x 5 cm. Met regelbare zijventilatie.
  • 6-punts band, hoogteverstelbaar
  • 30 mm Euro-slot-opname
  • Zweetband van ecoleer
  • Rechte vorm met regengoot
  • Met draaisluiting

Toepassing:

Bouwbedrijven, hoog- en diepbouw.

Norm:

DIN EN 397

T.b.v.:

Oorkappen nr. 097753; 097756.