{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Netspanning | 230 V | |
| Netfrequentie | 50 Hz | |
| Aantal contactdozen | 5 | |
| Breedte | 7 mm | |
| Hoogte | 8 mm | |
| Lengte doos | 430 mm | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Kabelopbouw | 3G1,5 | |
| Kabelklasse | H05VV-F | |
| Kabelkleur | wit | |
| Kabellengte | 3 m | |
| Aan/uit-schakelaar | ja | |
| Aantal contactdozen 230 V/16 A | 5 | |
| Gewicht | 0,66 kg | |
| Kabeltype | H05VV-F | |
| Aansluiting kabellengte | 3 m | |
| Producttype | Contactdoos | |
| Nominale stroom | 16 A |
| Artikelnummer | 081178 5W | |
| EAN/GTIN | 4007123691104 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de |