Tafelcontactdoos met USB 7-voudig, Aantal contactdozen: 5B

Artikelnummer: 081178 5B
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal contactdozen Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Netspanning 230 V
Netfrequentie 50 Hz
Aantal contactdozen 5
Breedte 7 mm
Hoogte 8 mm
Lengte doos 430 mm
Energievoorziening Netvoeding
Kabelopbouw 3G1,5
Kabelklasse H05VV-F
Kabelkleur zwart
Kabellengte 3 m
Aan/uit-schakelaar ja
Aantal contactdozen 230 V/16 A 5
Gewicht 0,66 kg
Kabeltype H05VV-F
Aansluiting kabellengte 3 m
Producttype Contactdoos
Nominale stroom 16 A

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081178 5B
EAN/GTIN 4007123691098
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Omschrijving

Uitvoering:

Tafelcontactdoos met 2-voudige USB-laadfunctie. Contactdozen in een hoek van 90° geplaatst. Schroefgaten voor wandmontage.

Tip:

Geaarde adapterstekker 250V/16A voor de verbinding van geaarde stekkers met afwijkende Europese stekkersystemen vindt u in de onlineshop onder nr. 081172 en nr. 081174.